Video endoscope PRO Dual
Video endoscope PRO Dual
ENDOSKOP-PRO-90GRD-D4,9MM
Varenr.
071553 757
EAN 4061975395221
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
For perfect viewing and documentation via video recording and/or image capture in inaccessible places
Bredde | 72 mm |
Højde | 200 mm |
Batteritype | Lithium |
Antal batterier | 1 STK |
Genopladeligt batteri/batterier permanent installeret | Ja |
Hus, materiale | Plast |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Min. temperaturforhold | 0 °C |
Maks. temperaturforhold | 55 °C |
Produktvægt (pr. vare) | 2332 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!